Beli jual oven modena di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Electrolux Built-In ovenDeskripsi:Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkanatribut:
- Size (cm): 60
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- Miyako Oven Toaster (Oven Gas)Deskripsi:Fungsi : Tungku Pemanggangatribut:
- Power (W): 860
- Voltage (V): 220 (AC)
- Frequency (Hz): 50
- PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)Deskripsi:Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- PRIMAX Electric OvenDeskripsi:Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.atribut:
- Tray Size: 60x40x3cm
- MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)Deskripsi:BH 0935
Daftar Harga jual oven modena Terbaru March 2026
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| Electrolux Built-In oven | Rp8.499.900 |
| Kirin Oven Listrik (Pemanggang) | Rp459.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| Miyako Oven Toaster (Oven Gas) | Rp349.900 |
| PRIMAX Gas Oven (Oven Gas) | Rp8.199.900 |
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| PRIMAX Electric Oven | Rp6.999.900 |
| MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor) | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/hlP103158633-1.jpg)

/6bP103201227-1.jpg)
/P102538090-1.jpg)


/P102169483-1.jpg)